LUKAS E-095 univerzální diamantová lešticí pasta velikost zrna 15μ monokrystalická

Č. pol.: A3410119505
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsna pasta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A3410119505
EAN/GTIN 4027497590926
Číslo výrobcu A3410119505

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Ideálně se hodí pro snadné a časově úsporné obrábění titanu, kalených ocelí a nerezových ocelí - Optimální výsledky leštění díky vysoké koncentraci diamantů - Optimální výsledky na povrchu materiálů v rozmezí 50-70 HRC - Testovaná jednotná zrnitost: Můžete se spolehnout na trvale dobré výsledky - Teplotní stabilita až do 130 °C: Leštění i mezi dvěma výrobními kroky - Flexibilní volba ředicí kapaliny: Univerzálně rozpustná v oleji, vodě a alkoholu - Standard kvality LUKAS: Pouze malá spotřeba pasty pro optimální výsledky - Konzistentní výsledky pro vysokou spolehlivost procesu Vaše výhody: - Všechny diamantové pasty od společnosti LUKAS podléhají stejným standardům kvality: Vysoká koncentrace diamantů umožňuje optimální výsledky leštění při malé spotřebě pasty. Díky testované jednotné velikosti zrn se můžete vždy spolehnout na konzistentní výsledek. Kromě toho jsou pasty univerzálně rozpustné a teplotně stabilní až do 130 °C, což umožňuje pracovat i mezi dvěma pracovními kroky.

Charakteristika:

Obsah: 5 gramů
Zrnitost: 15 µm
Barva pasty: světle hnědá
Balení výrobku: bez
Kvalita: Super-E
Označení obalu: LUKAS-ERZETT

Výhoda:

Všechny diamantové pasty od společnosti LUKAS podléhají stejným standardům kvality: Vysoká koncentrace diamantů umožňuje optimální výsledky leštění pouze při nízké spotřebě pasty. Díky testované jednotné velikosti zrn se můžete vždy spolehnout na konzistentní výsledek. Kromě toho jsou pasty univerzálně rozpustné a teplotně stabilní až do 130 °C, což umožňuje práci mezi dvěma pracovními kroky.

Použitie:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Sklo/tvrdý kov: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
nerezová ocel
Titan
Litina

Vhodné pro:

Jemné mletí: dobře se hodí
Leštění: dobře se hodí
Odhrotování: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Přesné obrábění: vhodné
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Ideální pro snadné a časově úsporné obrábění titanu, kalených ocelí a nerezových ocelí.
Optimální výsledky leštění díky vysoké koncentraci diamantů
Optimální povrchové výsledky na materiálech v rozmezí 50-70 HRC
Zkoušená stejnoměrná velikost zrn: Můžete se spolehnout na trvale dobré výsledky
Teplotní stabilita až do 130 °C: Leštění i mezi dvěma výrobními kroky
Flexibilní volba ředicí kapaliny: univerzálně rozpustná v oleji, vodě a alkoholu.
Standard kvality LUKAS: Pouze malá spotřeba pasty pro optimální výsledky
Konzistentní výsledky pro vysokou spolehlivost procesu

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka