Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Ideálně se hodí pro snadné a časově úsporné obrábění titanu, kalených ocelí a nerezových ocelí - Optimální výsledky leštění díky vysoké koncentraci diamantů - Optimální výsledky na povrchu materiálů v rozmezí 50-70 HRC - Testovaná jednotná zrnitost: Můžete se spolehnout na trvale dobré výsledky - Teplotní stabilita až do 130 °C: Leštění i mezi dvěma výrobními kroky - Flexibilní volba ředicí kapaliny: Univerzálně rozpustná v oleji, vodě a alkoholu - Standard kvality LUKAS: Pouze malá spotřeba pasty pro optimální výsledky - Konzistentní výsledky pro vysokou spolehlivost procesu Vaše výhody: - Všechny diamantové pasty od společnosti LUKAS podléhají stejným standardům kvality: Vysoká koncentrace diamantů umožňuje optimální výsledky leštění při malé spotřebě pasty. Díky testované jednotné velikosti zrn se můžete vždy spolehnout na konzistentní výsledek. Kromě toho jsou pasty univerzálně rozpustné a teplotně stabilní až do 130 °C, což umožňuje pracovat i mezi dvěma pracovními kroky.
Charakteristika:
Obsah: 10 gramů
Velikost zrn: 3 µm
Barva pasty: zelená
Balení výrobku: bez
Kvalita: Super-E
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Výhoda:
Všechny diamantové pasty od společnosti LUKAS podléhají stejným standardům kvality: Vysoká koncentrace diamantů umožňuje optimální výsledky leštění pouze při nízké spotřebě pasty. Díky testované jednotné velikosti zrn se můžete vždy spolehnout na konzistentní výsledek. Kromě toho jsou pasty univerzálně rozpustné a teplotně stabilní až do 130 °C, což umožňuje práci mezi dvěma pracovními kroky.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Sklo/tvrdý kov: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
nerezová ocel
Titan
Litina
Vhodné pro:
Odhrotování: -
Jemné mletí: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: dobře se hodí
Přesné obrábění: vhodné
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Ideální pro snadné a časově úsporné obrábění titanu, kalených ocelí a nerezových ocelí.
Optimální výsledky leštění díky vysoké koncentraci diamantů
Optimální povrchové výsledky na materiálech v rozmezí 50-70 HRC
Zkoušená stejnoměrná velikost zrn: Můžete se spolehnout na trvale dobré výsledky
Teplotní stabilita až do 130 °C: Leštění i mezi dvěma výrobními kroky
Flexibilní volba ředicí kapaliny: univerzálně rozpustná v oleji, vodě a alkoholu.
Standard kvality LUKAS: Pouze malá spotřeba pasty pro optimální výsledky
Konzistentní výsledky pro vysokou spolehlivost procesu