• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Plastový box Easyfix 74

Č. pol.: 955790 74
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 546 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 75 mm
Šírka 74 mm
Hĺbka 100 mm
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955790 74
EAN/GTIN 4062406211608

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.