• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Držiak náradia Easyfix dvojitý 45° 50

Č. pol.: 955540 50

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,16 € / ks
  • Od 5 ks
    5,13 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 746 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Úžitková šírka 43 mm
Úžitková hĺbka 50 mm
⌀ oceľového drôtu 6 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Drôt Ocel
Druh základných dosiek dvojitý
Forma háčika dvojitý hák 45°
Druh produktu Hák na dierovanú stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955540 50
EAN/GTIN 4062406195458

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Všetky výrobky GARANT a HOLEX s □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.