TK vyměnitelné břitové destičky TPGX 110204FN-12 K10

Č. pol.: W58 18120.0423
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky W58 18120.0423
EAN/GTIN 4047109064300
Číslo výrobcu 6260852600
Číslo L L20010 3791

Popis

Popis:

KOMET® TPGX 110204FN-12 K10 HM-VYMĚNITELNÉ DESTIČKY

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 608 52600