Prevedenie:
Popis:
sada obsahuje 19 spirálových vrtáků HSS ve verzi INOX v HSSE-Co5 (M35) pro průmyslové použití. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením. Upevnění spirálových vrtáků HSS usnadňuje výběr a demontáž nástrojů.
Charakteristika:
- Číslo, obsah: 19 kusů
- Typ Pferd: sada SPB DIN 338 HSSE N 1-10 INOX 19DÍLNÁ
- Provedení: INOX
- Spirálové úhelníky, z : 36 °
- úhelník: 135 °
Výhoda:
- Velmi dobrá evakuace čipů.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.
- Přesné centrování a nízká přítlačná síla díky křížovým broušením.
- Zvláště vhodný pro tvrdé a tvrdé materiály, jako je legovaná a vysokopevnostní ocel, nerezová ocel (INOX).
- Stabilní konstrukce hrotu.
Použitie:
Doporučení pro použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Při vrtání kovů používejte pokud možno kvalitní řezný olej nebo chladicí mazivo. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost vrtačky. Výjimka: Při obrábění hliníku přidejte místo řezného oleje petrolej. Odstraňte z obrobku částice vznikající při obrábění nerezové oceli (INOX), abyste zabránili korozi. Obrobek očistěte chemicky nebo mechanicky (leptání/leštění atd.).