Prevedenie:
Popis:
Kvalitní soubory pro průmysl a řemeslo v ochranné a klimaticky odolné PVC vaku pro ukládání a skladování v kufr na nářadí nebo na pracovní stůl. Každý pilník má ergonomickou brožuru. Příčný řez pro dokončování a dokončování.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 533
- Provedení: WR
- Metrické délky: 200 mm
Výhoda:
- Vhodné pro širokou škálu aplikací.
- Obsahuje odpovídající svinovací pouzdro pro prostorově úsporný ukládání a skladování.
- Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
- Dlouhá životnost.
Použitie:
- Doporučení k použití: Použijte soubory pro dokončení a dokončení.
- Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- zinek
Poznámka:
Uveďte požadovanou verzi.
WR = Dílenské soubory v sáčku na kolečkách
WRU = dílenské pořadače v rolovacím kufříku s vnějším kartonem