Popis:
sada obsahuje devět HSS děrovacích pil v nejběžnějších průměrech v Německu, včetně příslušenství pro elektrikáře. Dodává se v čirém plastový box, který chrání před nečistotami a poškozením. Je připojen návod k použití. hlavice holic LS 32 a LS 38 je možné ve spojení s adaptér LSA a podložka. klíč s vnitřním šestihranem, 4 mm a kompresní pružina nejsou k dispozici samostatně, ale pouze v sada.
Charakteristika:
- Typ Pferd: LS-SO 13 E-2
- Metrika šířky: 156 mm
- Metrické délky: 219 mm
- Výška: 60 mm
Výhoda:
- Ekonomické řezání kulatých průchodů.
- Žádné chrastění díky proměnlivé rozteče zubů.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.
- Dobrá evakuace čipů.
- Pohodlné vystředění a vedení děrovka pomocí vyměnitelného středicího vrtáku HSS.
Použitie:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Upevněte středicí vrták do hřídele otvoru a ujistěte se, že vyčnívá alespoň 3 mm (1/8″) nad zuby děrovka. Pokud je to možné, použijte vysoce kvalitní řezný olej při řezání kovů. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost zařízení děrovka. Výjimka: Během obrábění přidejte místo řezný olej ropu. HSS děrové pily jsou vhodné pro obrábění nerezové oceli (INOX). Abyste předešli korozi, odstraňte částice z obrobku, které se tvoří během obrábění. Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.). Ujistěte se, že všechny zuby přicházejí rovnoměrně do hlavice. Při řezání se vyhněte kyvacím pohybům, aby nedošlo k prasknutí zubů. Zabraňte přehřátí.
- Zpracování úloh: Vytváření průlomů; vrtání
- Typy jednotek: Stacionární vrtací stroj; vrtačka
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvrdý neželezný kov
- plasty
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel, litá ocel
Poznámka:
- Při použití nástavců hřídele nepřekračujte doporučené rychlosti děrovacích pil. Nebezpečí nehody!