• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Úhlový pohon WT 10 G28 s upínač nástrojů 22,23 mm Max. OT./MIN 18 000

Č. pol.: 4007220419809
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220419809
EAN/GTIN 4007220419809
Číslo výrobcu 86300621

Popis

Popis:

Úhlový pohon lze připojit ke všem ohýbacím hřídeli s připojením G28 (namísto rukojeti). Připojení hřídele lze otočit o 360°. Umožňuje hlavice pohonů s ohýbacím hřídelem jako úhlová bruska. 1 upínací matice, 2 přírubové šrouby, 2 distanční pouzdra, 2 klíče, antivibrační rukojeť, Ochranný kryt ø 125 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: WT 10 G28
  • Rychlost jízdy n max.: 18000 RPM
  • Výstupní otáčky při n max.: 12000 RPM
  • Převodový poměr: 1,53:1
  • Metrika šířky: 40 mm
  • Násadec Side spojka G: 28
  • Metrické délky: 173 mm
  • Čistá hmotnost: 1438 kg
  • Ø vnější metrika: 98 mm
  • Ø závit: M14
  • Ø upínač nástrojů: 22,23 mm
  • Výška: 98 mm