Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Snadné leštění i s vrtačkou Vaše výhody: - S vrtačkou používejte lešticí kotouče: Díky přizpůsobenému upínacímu systému se tento nástroj hodí také do sklíčidel vrtaček nebo podobného elektrického nářadí.
Charakteristika:
Balení výrobku: taška
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Typ nástroje: Upínací systém pro lešticí kotouč
V max.: 10 m/s
skládající se z: Pracovní trn se stopkou 8 mm a plastovým pouzdrem
Rozměr držáku nástroje: 8 mm
Držák nástroje: stopka
Výhoda:
S vrtačkou používejte lešticí kotouče: Díky přizpůsobenému upínacímu systému se tento nástroj hodí i do sklíčidel vrtaček nebo podobného elektrického nářadí.
Použitie:
Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: best suitable
Tool steel: best suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: suitable
Titanium and nickle alloys: suitable
Vhodné pro:
Zkosení: -
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Snadné leštění i s vrtačkou