Popis:
Pro lehké čisticí a odstraňování otřepů pracujte na závitových otvorech nebo výklencích, např. klínových dráhách. Zvláště vhodné pro čištění při ručním použití. Nylonové kartáče jsou zvláště vhodné pro obrábění materiálů, které by jinak byly ″poškrábané″ nebo poškozené, jako jsou měkké plasty. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.
Charakteristika:
- Metrika šířky: 100 mm
- Záznamový systém: Ruka
- Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
- Ø vnější metrika: 25 mm
- Materiál pro skladování: Nylon
- Délka, celkem: 300 mm
Výhoda:
- Umožňují nejvyšší přesnost a efektivitu při obrábění citlivých obrobků.
- Optimální přístup k těžko přístupným oblastem, jako jsou vnitřní plochy trubek a otvorů.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
- Zpracování úloh: Vyčistěte; odjehlování
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Termosetové plasty
- Více neželezné kovy
- Termoplasty