Popis:
Obzvláště agresivní kartáč s opěrným kroužkem. Je vhodný zejména pro odstraňování otřepů a povrchové úpravy na stacionárních strojích. Pferd kompozitní kartáče jsou speciálně navrženy pro průmyslové, automatizované hlavice. Jsou vhodné pro různé obráběcí úlohy a díky variabilním možnostem upínání mohou být použity na mnoha různých pohonových strojích. To nabízí výhodu, že výrobu a přepracování obrobku lze provádět na stejném stroji. To snižuje manuální práci náročnou na práci a produkuje reprodukovatelné výsledky s krátkou dobou cyklu. Pro efektivní hlavice musí být koordinovány četné aplikační parametry, jako je doba obrábění a posuv, a musí být vybrán příslušný kartáč. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Obdélníkové obložení [REC] je vhodné pro aplikace, které kladou zvláštní požadavky na agresivitu kartáč. Díky většímu průřezu vláken jsou pevnější než kulaté filamenty a umožňují větší styčnou plochu s obrobkem. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 3000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 1200 RPM
- OT./MIN, opt., do: 2000 RPM
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,2 mm
- Ø zásobení materiálu: 1,14 mm
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
- Velikost zrna: 80
- Délka, ořez: 38 mm
- Délka, ořez na kroužek: 19 mm
Výhoda:
- Dlouhá životnost a agresivní kartáčovací účinek díky velmi vysoké hustotě skladování.
- Extrémně hladký chod díky rovnoměrnému rozložení materiálu nádivky.
- Opěrný kroužek zabraňuje průniku vodičů do strany.
- Po dokončení ořezávání na opěrném kroužku jej lze odstranit pro další použití bez změny chování kartáčku.
- Rozmetání a pružnost obložení kartáčku lze nastavit pomocí opěrného kroužku.
Použitie:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu. Jakmile je zastřihování dokončeno až k opěrnému kroužku, sejměte opěrný kroužek. To umožňuje uvolnit a zcela spotřebovat zbývající zásoby. Pro velký průměr rozmetání nebo pro dosažení těžko přístupných oblastí demontujte opěrný kroužek na začátku práce.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
- Typy jednotek: Obráběcí stroje; roboty; stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Duroplasty
- Více neželezné kovy
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Dřevo
Vhodné pro:
Pro obzvláště agresivní použití a vysokou kvalitu povrchu obrobku použijte materiál na ořezávání CO.
Pro agresivní použití s výplňovým materiálem SiC vyberte verzi REC (obdélníková výplň).
Jakmile je náplň odstraněna až k opěrnému kroužku, odstraňte opěrný kroužek. Tím se uvolní a zcela spotřebuje zbývající náplň.
Při velkém roztečném průměru nebo pro dosažení těžko přístupných míst sejměte na začátku práce opěrný kroužek.
Kartáče ø 75 mm se závitem M14 jsou vhodné pro použití na úhlových bruskách s proměnnými otáčkami.
Rozsah dodávky:
- Tento talířový kartáč je dodáván se dvěma otvory pro zdvihátka o průměru 6,5 mm. Průměr kruhu šroubu 31 mm.
Poznámka:
Do označení doplňte požadovanou velikost zrna a výplňový materiál ø (DF).
Všechny kotoučové kartáče s otvorem ø 22,2 mm se dodávají se dvěma hnacími otvory ø 6,5 mm. Kruh šroubu ø 31 mm.