Popis:
Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Ventilátor s KŘIVKOU POLIFAN byl speciálně vyvinut pro obrábění koutových švů. Je to jediný disk na světě, který je pokryt lamelami na straně broušení, na zadní straně a na poloměru. KŘIVKA POLIFAN od společnosti Pferd je patentována v mnoha zemích po celém světě. Vysoce výkonný disk pro maximální odstranění materiálu z oceli a nerezové oceli (INOX). Se systémem Bosch X-LOCK pro úhlové brusky můžete rychle a pohodlně měnit nástroje. Místo kulatého otvor má systém X-LOCK obrys tvaru X, který umožňuje, aby byl nástroj upevněn v pozitivním místě na úhlové brusce. To zaručuje bezpečné upnutí různých nástrojů v co nejkratším čase. Unikátní systém splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti a dokáže odolat drsným a drsným provozním podmínkám.;X-LOCK od společnosti Bosch je první systém rychlé výměny na světě pro úhlová bruska: Umístěte nástroj do přípravku X-LOCK, klikněte na něj – hotovo. Výměna příslušenství pro úhlové brusky nebyla nikdy tak snadná. X-LOCK vytváří nový standard, který usnadňuje práci profesionálům a zvyšuje produktivitu. Nástroje Bosch Power se spoléhají na silné partnery, jako je Pferd. Například společnost Pferd vyvinula princip pro připojení lisovaných dílů X-LOCK s lepenými brusivo, vějířovité kotouče a kartáči a vytvořila předpoklady pro průmyslovou výrobu.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- Tvar: KŘIVKA PFR
- Velikost: M (11 mm)
- Záznamový systém: X-LOCK
- Poloměr hrdla: 5 mm
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Oxid zirkoničitý z
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Velikost zrna: 40
Výhoda:
- S upínacím sklíčidlem X-LOCK pro pohodlné a rychlé výměny nástrojů.
- Zajistěte fixaci slyšitelným lapáním nástroje.
- Kotouče POLIFAN s X-LOCK lze také použít u běžných úhlových brusek se závitem M14 a 5/8″-11.
- Vynikající životnost nástroje při obrábění zaoblení a vysoký výkon při odstraňování materiálu, který zajišťuje rychlý průběh práce a úsporu výrobních nákladů.
- Vynikající životnost nástroje při obrábění zaoblených švů.
Použitie:
- Doporučení k použití: Po opotřebení na obvodu se nadále používá jako běžný ventilátor. Pro poloměry zaoblení > 5 mm nebo tloušťku svaru (rozměr) ≤ 6 mm při 90° spáry, šířka v poloměru: 11 mm umístěte nástroj na upínací systém X-LOCK úhlové brusky a upevněte jej mírným zatlačením dolů. Nástroj zaklapne na místo. Uvolněte nástroj pomocí páky.
- Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; obrábění svarů; obrábění filet
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Nerezová ocel (INOX)
- Ocel