Jednostranné plošinové schody

Č. pol.: 41956
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Podestové schodíky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41956
EAN/GTIN 4003866419562
Číslo výrobcu 41956
Číslo L L90010 757

Popis

Popis:

Flexibilní řešení přístupu s mřížovými stupni pro zvýšenou odolnost proti uklouznutí pro použití ve vlhkých prostorách.
Rychlá a snadná montáž díky novým spojovacím prvkům.
Pohodlný výstup díky 200 mm hlubokým schodům.
Velká stojící plošina 600 x 800 mm.
Mobilní a rychle připravený k použití díky čtyřem odpruženým kolečkům (z nichž dvě jsou brzděná).
Maximální bezpečnost díky třístrannému zábradlí plošiny ve výšce 1,00 m.
Maximální zatížení 150 kg.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,9 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 72,9 kg
Podlahová plocha 1,03 m × 2,17 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 600 mm
Výška plošiny 1,92 m
Délka plošiny 800 mm
Svařované spojení příček a stupňů
Svislá rozteč běhů a stupňů 240 mm
Počet schodů včetně plošiny 8
Hloubka kroku 200 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131-7.