Skymaster DX - víceúčelový žebřík 3 x 7

Č. pol.: 44837
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44837
EAN/GTIN 4003866448371
Číslo výrobcu 44837
Číslo L L90050 45

Popis

Popis:

Funkčnost a flexibilita se základním vybavením a optimálním poměrem ceny a výkonu.
Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
Horní žebřík lze použít i samostatně jako samostatný žebřík.
Vysoce pevné perlonové popruhy s všitým upevňovacím páskem, který zabraňuje roztahování.
Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Nelze použít na schodech.

Charakteristika:

Pracovní výška jako 3dílný jednoduchý žebřík 5,2 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčného nosníku 0,8 m
Hmotnost 13,8 kg
Délka žebříku jako 3dílný jednoduchý žebřík 4,4 m
Délka zasunutého žebříku 2,14 m
Délka jako dvoudílná konzola závěsu a jako svislá konzola s násuvnou částí 3,25 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 3 × 7
Počet klíčků 7
Hloubka kroku 38 mm
Vnější šířka 490 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.