Multimax M - víceúčelový žebřík 4 x 4 spr.

Č. pol.: 41688
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41688
EAN/GTIN 4003866416882
Číslo výrobcu 41688
Číslo L L90010 1163

Popis

Popis:

Všestranný žebřík až se čtyřmi funkcemi, který je velmi malý pro přepravu.
Snadno ovladatelný, automaticky se zapínající bezpečnostní hliníkový lamelový kloub.
Šířka žebříku: 420 mm.
Pro kompaktní a prostorově úsporné skládání pro přepravu.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Extra široký příčník.

Charakteristika:

Pracovní výška 5,5 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka 0,9 m
Hmotnost 16 kg
Délka 1,25 m
Délka jednoduchého žebříku 4,75 m
Délka jako žebřík 2,29 m
Materiál hliník
Rozměry ve složeném stavu 1,25 m × 0,9 m × 0,28 m
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 4
Počet klíčků 4 × 4
Hloubka kroku 30 mm
spodní, vnější šířka 0,9 m
Vnější šířka 420 mm