ZAP Safemaster Plus S - žebřík pojízdný 8 příček

Č. pol.: 41205
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skladací plošinový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41205
EAN/GTIN 4003866412051
Číslo výrobcu 41205
Číslo L L90010 684

Popis

Popis:

Ideální řešení pro vychystávání objednávek v regálech. Velká úložná plocha, snadné rolování, kompaktní skládací velikost.
Hliníková pracovní plošina, cca 600 x 630 mm, s bezpečnostním zábradlím na třech stranách.
Šplhací část s příčníkem, opěrná část s nosníkem podvozku, kolečka s aretací (Ø 160 mm).
Úzký podvozek. Šířka podvozku je snížena na minimum dodatečným zátěžováním.
Závěsy v obou diagonálních výztuhách umožňují tento žebřík pohodlně složit a uložit tak, aby nezabíral mnoho místa.
Velký sběrací zásobník.

Charakteristika:

Pracovní výška 4,1 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka nosníku podvozku 1,69 m
Šířka příčníku 1 m
Hmotnost 55 kg
Podlahová plocha 1,8 m × 1,69 m
Výška včetně zábradlí 3,1 m
Šířka plošiny 600 mm
Výška plošiny 2,1 m
Délka plošiny 630 mm
Počet schodů včetně plošiny 8
Hloubka kroku 80 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131-7.