Popis:
Nízká hmotnost a optimální poměr ceny a výkonu bez kompromisů v oblasti pohodlí a funkcí.
80 mm hluboké schůdky pro neunavující stání.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Trojité nýtované spojení stupňovitých kolejnic.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,5 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 11,3 kg
Podlahová plocha 1,74 m × 0,59 m
Délka žebříku 2,17 m
Materiál hliník
Nýtované spojení příčky a stupínku
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet kroků 2 × 8
Počet kroků 8
Hloubka kroku 80 mm
Výška vertikálního žebříku 1,99 m
spodní, vnější šířka 0,59 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.