Nova B - Žebřík 2 x 4 stupně

Č. pol.: 42464
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 42464
EAN/GTIN 4003866424641
Číslo výrobcu 42464
Číslo L L60070 3778

Popis

Popis:

Patentovaná konstrukce schůdků: robustní, stabilní, trvanlivé, přírubové spojení schůdků s kolejnicí.
Schůdky s 80 mm hlubokými stupni.
Vysokopevnostní perlonové popruhy s všitými upevňovacími oky, které zabraňují vybočení.
Robustní ocelové závěsy.
Pevná opora díky protiskluzovým plastovým botám.
Uzavřený profil schůdků a integrovaná vodicí trubka.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,3 m
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 8,1 kg
Plocha základny 0,74 m × 0,47 m
Délka žebříku 0,91 m
Materiál Hliník
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých příček a stupňů 216 mm.
Počet stupňů 2 × 4
Počet stupňů 4
Hloubka schůdku 80 mm
Svislá výška žebříku 0,85 m
Spodní, vnější šířka 0,47 m

Poznámka:

Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.