EFAmix B - GRP žebřík 2 x 5 příček

Č. pol.: 41166
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41166
EAN/GTIN 4003866411665
Číslo výrobcu 41166
Číslo L L90010 698

Popis

Popis:

Optimální řešení pro použití v elektrickém a chemickém prostředí s mimořádně nízkou hmotností.
Bezpečné stání na 60 mm hlubokých, protiskluzových širokých příčkách z lehkého kovu.
Vysoká úroveň ochrany při práci na elektrických zařízeních díky izolačním tyčím z plastu vyztuženého skleněnými vlákny.
Vyhovuje vysokonapěťové zkoušce pro vodiče z izolačního materiálu podle DIN EN 61478 nebo VDE 0682, oddíl 6.5, kategorie 1/30 KV.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Robustní ocelový závěs.
Vyměnitelné plastové botičky pro protiskluzový stojan a zároveň pevné uchycení ve svislé poloze.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,85 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 9,6 kg
Plocha podlahy 1,13 m × 0,51 m
Délka žebříku 1,62 m
Materiál hliník / plast
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 2 × 5
Počet klíčků 5
Hloubka kroku 60 mm
Svislá výška žebříku 1,55 m
Dolní vnější šířka 0,5 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.