Coni B - LM žebřík 2 x 6 příček

Č. pol.: 40311
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40311
EAN/GTIN 4003866403110
Číslo výrobcu 40311
Číslo L L90010 1

Popis

Popis:

Pro ty, kteří chtějí dosáhnout vysoko: flexibilní přístup s až 20 příčkami pro pracovní výšky až 6,70 m.
Robustní příčky z lehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovým žebrovaným povrchem.
Robustní, pevně přišroubované ocelové závěsy.
Zajištění proti roztažení pomocí dvou vysoce pevných perlonových popruhů, které jsou k příčce připevněny způsobem odolným proti zkroucení.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Dodatečná stabilizace vyztužením na nejnižší příčce.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.

Charakteristika:

Pracovní výška 3 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 6,8 kg
Plocha podlahy 1,25 m × 0,53 m
Délka žebříku 1,78 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 2 × 6
Počet klíčků 6
Hloubka kroku 30 mm
Svislá výška žebříku 1,73 m
spodní, vnější šířka 0,53 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.