Popis:
Dva žebříky v jednom: štafle a výsuvný žebřík v kombinaci pro bezpečné stání.
Lze použít jako dvoudílný výsuvný žebřík nebo jako žebřík přístupný z obou stran.
Vysoce pevné perlonové popruhy s všitým upevňovacím páskem, který zabraňuje roztahování.
Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,8 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčného nosníku 0,8 m
Hmotnost 7,9 kg
Délka zasunutého žebříku 1,86 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 2 × 6
Počet klíčků 6
Hloubka kroku 30 mm
Svislá výška jako žebřík 1,75 m
Vnější šířka 420 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.