Comfortstep S - žebřík 7 schodů

Č. pol.: 41425
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41425
EAN/GTIN 4003866414253
Číslo výrobcu 41425
Číslo L L90010 834

Popis

Popis:

Ochrana holení: vysoký pracovní komfort díky polstrovaným stupačkám.
80 mm hluboké schůdky s polstrovaným předním okrajem.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Plošina z extrudovaného hliníkového profilu (300 mm × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
Praktický hliníkový zásobník na drobné díly a nářadí.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Konce stupňů jsou opatřeny plastovými krytkami.
Šroubové spojení stupňovitého zábradlí.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,75 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 10,7 kg
Plocha podlahy 1,44 m × 0,61 m
Výška stoupacího/podpěrného profilu 48 mm / 42 mm
Délka žebříku 2,6 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 300 mm
Výška plošiny 1,75 m
Délka plošiny 250 mm
Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet schodů včetně plošiny 7
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 2,38 m
spodní, vnější šířka 0,61 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.