Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Presný klieštinový upínací tŕň ER CENTRO P HSK-A 100 A = 160

Č. pol.: 305960
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ER-klieštin s CP upínacím skľučovadlom: ≤ 6
  • Presnosť obvodovej hádzavosti HP-klieštin s CP upínacím skľučovadlom: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Popis

Prevedenie:

  • Vonkajší a vnútorný kužeľ brúsený s otvorom na čip Balluff.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti a opakovania 3 µm pri 3×D, maximálne 50 mm.
  • Veľmi vysoké prídržné sily vďaka kompletnému uloženiu upínacej klieštiny v skľučovadle a upínacej matici s povlakom.
  • Tlmenie vibrácií prvkom upínacej klieštiny a masou skľučovadla.
  • Alternatívne bez tesnenia, s upínacou maticou ER CP č. 309655 alebo utesnený systém s upínacou maticou ER CP pre tesniace podložky HP č. 309665 v spojení s tesniacimi podložkami HP č. 309666309668 (pre IKZ, resp. ako lapač nečistôt!).

Výhoda:

Patentované optimálne usadenie upínacej klieštiny, dvojité vedenia, trapézový závit a upínacia matica s hladkým povlakom splynú pri upínaní v jednu stabilnú jednotku a zaistia tak najvyššiu tuhosť a presnosť.

Použitie:

Na vysoko presné upnutie náradia s valcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Bez upínacej matice a tesniacich podložiek.

Zvláštní příslušenství:

Presné upínacie klieštiny ER pre HP č. 309368309381 a pre závitníky č. 309402309419 (nie Holex). Upínacie matice ER CP č. 309655; 309665. Tesniace podložky HP č. 309666309668. Valčekový kľúč CP č. 309754; 309756.

Poznámka:

  • Skľučovadlo CP upína iba menovitý ⌀ do ⌀ stopky tolerancia h10.
  • Používajte v kombinácii s upínacími klieštinami Fahrion.

Z tej istej série Zobraziť všetky