{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 0,3 mm - 8 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 30 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 36 mm | |
Náhradný upínací kľúč č. 627425 | SW4 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 301490 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 2050001689504 | |
Číslo výrobcu | 11.296.40.08 |