Redukčné púzdro pre stopku MK s vyrážačom HSK-A 100

Č. pol.: 306970
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 8
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Vnútorná a vonkajšia strana sa brúsi na presnú výšku.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod!).
  • Upravené funkčné plochy HSK.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.