{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morseho kužeľ vnútri | 1 | |
Upínač | HSK-A 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 8 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 110 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Číslo položky | 306970 1 | |
EAN/GTIN | 4045197290557 |