{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 14,2 mm | |
Dĺžka | 35 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631270 10 | |
EAN/GTIN | 4991644004072 | |
Číslo výrobcu | 2440M 10mm |