{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 18 mm | |
Dĺžka | 37 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631270 13 | |
EAN/GTIN | 4991644004102 | |
Číslo výrobcu | 2440M 13mm |