Bit pre drážku, 1/4 palca E 6,3 3

Č. pol.: 674260 3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,56 € / ks
  • Od 10 ks
    2,97 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
282 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 800/4 Z
Šírka čepele 3 mm
Hrúbka reznej hrany 0,5 mm
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674260 3
EAN/GTIN 4013288191755
Číslo výrobcu 05059305001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Pre skrutky s drážkou podľa normy DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.
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
    Šírka rezu / celá dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka