{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 0,7 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208097 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854629 |