Pár rukavíc uvex athletic D5XP 7

Č. pol.: 094464 7

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    11,94 € / pár
  • Od 10 pár
    9,95 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43D
Podkladový materiál HPPE, oceľ, polyamid, elastan
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba sivá / antracitová
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 58 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom D
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094464 7
EAN/GTIN 4048612062357
Číslo výrobcu 6003007

Popis

Prevedenie:

uvex athletic D5XP. Mimoriadne ľahké rukavice na ochranu proti prerezaniu (úroveň D) s vysokou priedušnosťou a veľmi dobrou priľnavosťou v suchom a mierne vlhkom prostredí. Zosilnený záhyb palca poskytuje zvýšenú ochranu proti opotrebeniu. Je kompatibilný s dotykovou obrazovkou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.