Pneumatický račňový skrutkovač, Typ: W2611

Č. pol.: 079121 W2611
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dodávky energie Ovládané stlačeným vzduchom
Názov výrobcu W2611
Rozsah krútiaceho momentu 4 Nm - 40 Nm
Maximálna skrutka⌀ (8.8−12.9) M8
Maximálna rýchlosť 280 min-1
Rozmer skľučovadla nástroja 1/4 palec
Maximálna požiadavka na vzduch 540 l/min
Spojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
Odporúčaná veľkosť hadice (vnútorná⌀) 10 mm
Hmotnosť 0,5 kg
Pracovný hluk 85 dB(A)
Maximálne vibrácie podľa EN 8.8 m/s2
Dĺžka 192 mm
Typ výrobku Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079121 W2611
EAN/GTIN 7322590034122
Číslo výrobcu 8431035011

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku 6,3 bar a uvedenom vnútornom ⌀ hadice.
Prepínateľný rohatkový kľúč s reguláciou otáčok v kompaktnej konštrukcii so spojovacím telesom zo sklenených vlákien pre dobrú izoláciu proti chladu. Odvádzanie vzduchu sa dá otočiť o 360°.
Dĺžka konštrukcie iba 192 mm, ideálny do zúžených priestorových podmienok.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka