Pneumatski odvijač s račnom, tip: W2611

Artikl br.: 079121 W2611
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Radi na komprimirani zrak
oznaka proizvođača W2611
Područje okretnog momenta 4 Nm - 40 Nm
maksimalni ⌀ vijak (8.8−12.9) M8
maksimalan broj okretaja 280 min-1
Dimenzije prihvata za alat 1/4 col
maksimalna potreba za zrakom 540 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
Težina 0,5 kg
Radna buka 85 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 8,8 m/s2
Duljina 192 mm
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 079121 W2611
EAN / GTIN 7322590034122
Broj proizvođača 8431035011
Proizvođač/odgovorna osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
Odvijač s račnom i regulacijom broja okretaja u kompaktnoj izvedbi s kompozitnim kućištem od staklenih vlakana za dobru toplinsku izolaciju. Odvod otpadnog zraka moguće okretati za 360°.
Duljina samo 192 mm, idealna za suženo okruženje.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.