Valcový upínač tlmené vibrácie, Valcová stopka, Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D: 12mm

Č. pol.: 210551 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) TopCut
Pre rezaciu hlavu⌀ D. 12 mm
Nahrávanie Valcová stopka
Vnútorné chladenie áno
Exteriér⌀ d1 11,8 mm
Celková dĺžka L 70 mm
Užitočná dĺžka L1 25 mm
Hriadeľ⌀ Ds h6 12 mm
Odporúčaný uťahovací moment 10 Nm
Typ výrobku Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210551 12
EAN/GTIN 4045197658876
Číslo výrobcu 210551 12

Popis

Prevedenie:

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.
Systém obvodovej hádzavosti ≤10 µm vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.
S TK jadrom, bez upínacej plochy.

Poznámka:

Maximálna hĺbka frézovania = L1 + I; I = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050210410.
Upínací kľúč = č. 219987.
Použitie na momentový kľúč = č. 219986.
Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka