{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | upínač závitového nástroje | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 11,8 mm | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Šroubový upínač | |
| Utahovací moment | 10 Nm | |
| Celková délka L | 70 mm | |
| Nepodepřená délka A | 24 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01200115 | |
| Formulář záznamu | hladký dřík s centrálním přívodem chladicího maziva | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 46 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | TopCut | |
| Označení výrobce | Aufnahme zylindrisch schwingungsgedämpft | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Přesnost obvodové házivosti | 10 µm | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Užitná délka LN | 25 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Materiál | tvrdokov | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Hmotnost | 0,062 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 210551 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197658876 | |
| Číslo výrobce | 210551 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |