{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 8 mm | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Uhol skosenia dozadu | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Minimálne zasunutie⌀ Dmin | 20,4 mm | |
Maximálne skosenie⌀ Dmax. | 20,2 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
Celková dĺžka Lges | 23 mm | |
⌀ D2 | 9,75 mm | |
Prídržný závit M | M6 | |
Zodpovedajúca vložka | SD.. 090308 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Typ výrobku | Fazetková fréza |
Číslo položky | 216102 8 | |
EAN/GTIN | 4045197469908 | |
Číslo výrobcu | 216102 8 |