Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 8/07mm

Č. pol.: 261317 8/07
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť drieku 8 mm
Veľkosť dosky 7 mm
Typ použitia neutrálna
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak kódu ISO SVVCN 0808K07
Zodpovedajúca vložka VC.. 0702..
Funkčná šírka L4 neutrálne držiaky 4 mm
Konzolové držiaky L1 s neutrálnym držiakom 15 mm
Celková dĺžka L neutrálne držiaky 125 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 27
Uhol nastavenia κ 72,5 Stupeň
Aplikácia Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261317 8/07
EAN/GTIN 4045197948403
Číslo výrobcu 261317 8/07

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka