Sústružnícky držiak 25/16

Č. pol.: 261317 25/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia neutrálna
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SVVCN 2525M16
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1604..
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 12,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 38 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Podložka 269005 8
Skrutka pre podložku 269013 2
Uhol nastavenia k 72,5 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261317 25/16
EAN/GTIN 4045197653949

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka