Noże 8/07 mm

Nr art.: 261317 8/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 8 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVVCN 0808K07
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 0702..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 4 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 15 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 125 mm
śruby mocujące 269028 27
Kąt ustawienia κ 72,5 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261317 8/07
EAN / GTIN 4045197948403

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka