Vyvrtávacia tyč HSS, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 0410/03mm

Č. pol.: 260023 0410/03
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hĺbka otáčania do: 5×D
  • Rezný materiál: HSS
  • Štandard: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hriadeľ⌀ Ds.. 10 mm
Veľkosť dosky 3 mm
Typ použitia ľavé
Vnútorná hĺbka otáčania do 5×D
Rezný materiál HSS
Štandard Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak kódu ISO AH0410H SCLCR/L03
Uhol nastavenia κ 95 Stupeň
Zodpovedajúca vložka CC.. 0301..
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 5 mm
Stredová odchýlka L3 2,5 mm
Výška zovretia L2 9 mm
Šírka krku L4 4 mm
Dĺžka hlavy L1 24 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 13
Aplikácia pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260023 0410/03
EAN/GTIN 4045197652089
Číslo výrobcu 260023 0410/03

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka