Upínacia matica OZ, Rozsah upínania skľučovadla: 2-16mm

Č. pol.: 309670 2-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: DIN 6388 D
  • Vyváženie kvality G pri rýchlosti: G 2,5 pri 25000 min-1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínacia oblasť upínacieho skľučovadla 2 mm - 16 mm
Štandard DIN 6388 D
Vyváženie kvality G pri rýchlosti G 2,5 pri 25000 min-1
Celková dĺžka L 24 mm
Vonkajšie⌀ D. 43 mm
Závity M33×1,5
Maximálny uťahovací moment 100 Nm
Typ výrobku Upínacia matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309670 2-16
EAN/GTIN 4045197292155
Číslo výrobcu 309670 2-16

Popis

Prevedenie:

  • Matica je tvrdená a brúsená po celom obvode.
  • S prítlačným krúžkom uloženým v guľôčkových ložiskách pre vyššie prídržné sily a lepšiu obvodovú hádzavosť.

Vhodné pro:

Klieštinový upínací tŕň OZ č. 300695; 302460; 302462; 302475 a č. 302477.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka