Ecrou de serrage OZ 2-16 mm

Réf.: 309670 2-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6388 D
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité mandrin 2 mm - 16 mm
Norme DIN 6388 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Longueur totale L 24 mm
⌀ ext. D 43 mm
Filetage M33×1,5
Couple de serrage maximal 100 Nm
Type de produit Ecrous de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309670 2-16
EAN / GTIN 4045197292155

Description

Exécution:

  • Ecrou cémenté et rectifié sur toutes les faces.
  • Avec bague de pression à roulement à billes pour une force de serrage supérieure et une meilleure concentricité.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces OZ 300695; 302460; 302462; 302475 et 302477.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange