{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiristysistukan kiristysalue | 2 mm - 16 mm | |
Standardi | DIN 6388 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 24 mm | |
Ulko-⌀ D | 43 mm | |
Kierre | M33×1,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 100 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309670 2-16 | |
EAN / GTIN | 4045197292155 |