{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 225 mm | |
Sila | 2 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Otvor⌀ | 32 mm | |
Počet zubov z | 180 | |
Divízia t | 4 mm | |
Počet hnacích otvorov | 2 | |
Vŕtanie vodiča ⌀ | 8 mm | |
Kruh rozstupu hnacieho otvoru | 45 mm | |
Vhodné pre pílové píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Typ výrobku | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177050 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4045197095374 | |
Číslo výrobcu | 177050 225X2/K |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč jemná, ⌀ × hrúbka: 225X2/Kmm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
70,30 €
28,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
71,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Divízia t | 4 mm | 4 mm |
Počet zubov z | 180 | 180 |
Počet hnacích otvorov | 2 | 2; 2; 4 |
Kruh rozstupu hnacieho otvoru | 45 mm | 45; 63; 50 mm |