{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | M | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Štandard | DIN 371 | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 2 6H | |
Odvzdušnite tvar | C | |
Špirálové uhly | 40 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3,5 mm | |
Stopka štvorcová □ | 2,7 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 2,5 mm | |
Závitové⌀ | 3 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 9 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 134620 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197075598 | |
Číslo výrobcu | 134620 M3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E-PM, bez povlaku, M: M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
274 kus/y s okamžitým dodaním
18,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
264 kus/y s okamžitým dodaním
12,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
34,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 321 kus/y s okamžitým dodaním
10,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 56 mm | 40 mm | 112 mm | 56 mm |
Štandard závitu | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Špirálové uhly | 40 Stupeň | 15-20 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň |
Použitie pre typ otvoru | do 3×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore | do 3×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |