Taraud machine HSS-E-PM, non revêtu, M: M3

Réf.: 134620 M3
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
193 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement sans revêtement
Sens de la coupe coupe à droite
Filetage D M3
Pas de filetage 0,5 mm
Type de filetage M
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Diamètre d’avant-trou 2,5 mm
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Diamètre de queue DS 3,5 mm
Ouverture de clé carrée □ 2,7 mm
Longueur totale L 58,12 mm
Entrée C
Norme DIN 371
Angle de flanc 60 degrés
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00352105
Format d’image queue lisse avec carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 3,5 mm
Classe de tolérance de barre h9
Longueur queue LS 34 mm
Huile adaptée
Lubrifiant oui
Diamètre nominal filetage métrique D 3 mm
Diamètre d’entrée 2,45 mm
Longueur partie taraudage Lc 6,3 mm
Longueur d’entrée 3,62 mm
Ange d’attaque 15 degrés
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 40 degrés
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage traditionnel
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 2,5 mm
Queue renforcée oui
Normlänge L 56 mm
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-PM
Interface interface 1
Longueur utile L1 9 mm
Poids 4 g
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 134620 M3
EAN / GTIN 4045197075598
Réf. fabricant 134620 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
15
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
18
Acier < 900 N/mm²
P
18
Acier < 1100 N/mm²
P
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Acier HSS-E-PM pour résistance élevée à l'usure et hélice à droite forte, pour une évacuation optimale des copeaux.