Macho de roscar a máquina HSS-E-PM, Sin revestimiento, M: M3

Número de artículo: 134620 M3
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
257 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento sin revestimiento
Sentido del corte Corte a derecha
Rosca D M3
Paso de rosca 0,5 mm
Tipo de rosca M
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Diámetro del orificio central 2,5 mm
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Diámetro vástago DS 3,5 mm
Apertura de llave cuadrada □ 2,7 mm
Longitud total L 58,12 mm
Forma del corte previo C
Norma DIN 371
Ángulo de flanco 60 grados
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00352105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 3,5 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 34 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Diámetro de rosca nominal, métrico D 3 mm
Diámetro de corte previo 2,45 mm
Longitud de la parte roscada Lc 6,3 mm
Longitud de corte previo 3,62 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 2,5 mm
Vástago reforzado sí
Longitud estándar L 56 mm
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-PM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 9 mm
Peso 4 g
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 134620 M3
EAN / GTIN 4045197075598
Número del fabricante 134620 M3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
15
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
18
Stål < 1100 N/mm²
P
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Acero HSS-E-PM para una resistencia al desgaste superior y espiral derecha fuerte, para una evacuación óptima de viruta.