Systém uloženia nástrojov GARANT Easyfix
Poriadok na zaistenie dokonale organizovanej pracovnej stanice
Idea: Nové myslenie – nové usporiadanie
GARANT Easyfix – geniálne jednoduchý systém uloženia nástrojov na zaistenie dobre organizovanej pracovnej stanice.
- Vizuálny poriadok: šetrí čas a zefektívňuje prácu.
- Jednoduchá manipulácia: Dá sa ľahko namontovať a odmontovať len jednou rukou a umiestniť tam, kde to dáva najväčší zmysel z ergonomického hľadiska.
- Bezpečné uloženie citlivých nástrojov na špeciálnych hákoch a držiakoch a ich bezpečné odoberanie.
- Ocenený dizajn: Systém Easyfix získal prestížne ocenenie German Design Award.
- Modulárny a univerzálny: Možnosť pripevniť na mnoho rôznych povrchov.
- Široký sortiment: Veľký výber oceľových hákov a špeciálne tvarovaných plastových držiakov.
Nekonečná škála možností na pripevnenie a uloženie nástrojov a zaistenie poriadku
Oceľové háky a držiaky GARANT Easyfix
Prvotriedny materiál:
Oceľový pozinkovaný drôt. K dispozícii Ø 4 – 6 mm. Vysoká tuhosť, neprehýba sa.
Celková bezpečnosť:
Skosené hrany – nehrozí nebezpečenstvo poranenia. Vysoká nosnosť, nedochádza k ohýbaniu oceľových hákov, dierovaný panel sa nepoškriabe a nezachytí nástroje.
Prvotriedne háky a základné dosky:
Pohodlné a ľahko ovládateľné: možno ich jednoducho zacvaknúť na miesto a vybrať len jednou rukou.
Plast v antracitovo sivej farbe odolný voči oderu. Je schopný odolávať vysokým teplotným výkyvom, nie je porézny. (Príklad sortimentu držiakov a oceľových hákov, Obj.č. 963145
).
Plastové háky a držiaky GARANT Easyfix
Dobre premyslený systém:
Jednoduché pripevnenie na dierované panely, na lišty Multifix alebo priama montáž na stenu pomocou dosky pre montáž na stenu. Široká škála a veľký výber rôznych hákov a držiakov.
Správny držiak pre každý nástroj:
Presné uchytenie nástroja v príslušnom plastovom držiaku bez drnčania. Držiak nepoškriabe náradie. Vysoká mechanická pevnosť.
Prvotriedny materiál:
Odolný voči nárazom, nerozbitný. Z recyklovateľného plastu PA6 GF20 (základná doska) a ABS (háky a držiaky).
Žiadne ostré hrany. Absolútna odolnosť voči skrúteniu – vysoká nosnosť.
Jednoduchá manipulácia: Plastové háky a držiaky sa dodávajú vrátane základnej dosky. Jednoducho zacvaknite základnú dosku do dierovaného panela, nasuňte držiak a hotovo. (Príklad súpravy plastových držiakov, obj.č. 963146 ).
Široký výber a kombinácie
Nájdite správne háky a držiaky pre každý nástroj:
Jednoduché oceľové háky, dvojité oceľové háky, špeciálne oceľové háky, univerzálne plastové háky, plastové spony na nástroje, špeciálne tvarované plastové držiaky a mnohé ďalšie pomôcky.
Rozšírené možnosti
Ergonomické naklápanie
Základný držiak Vario je možné nakláňať v 4 krokoch do rôznych uhlov v rozsahu 0 – 45°. Nástroje je tak možné odstrániť ergonomickým, časovo nenáročným a zdravotne neškodným spôsobom (napr. položka 963142
).
Zvýšená nosnosť
Lištu Multifix je možné priamo pripevniť na dierovaný panel v naklonenej polohe. Nosnosť lišty Multifix je možné zvýšiť s maximálne piatimi základnými držiakmi Vario až na 50 kg.
Mobilné používanie nástrojov je tiež jednoduchšie: Vyberte nástroje v príslušnom držiaku zo základnej dosky stola a pripevnite ich napr. k základnej doske Easyfix na rebríku GARANT (t.j. položka ).
Lišta Multifix, zvislý panel, otvorené zásobníky
Lišta Multifix na pripevnenie hákov a držiakov GARANT Easyfix, otvorených úložných škatúľ, magnetických držiakov a zvislých panelov.
Zavesenie do nosných stĺpikov alebo montáž priamo na dierovaný panel pomocou základných dosiek.
Montáž na steny (betón, drevo, plech) alebo pracovné dosky pomocou dosky pre montáž na stenu alebo základného držiaka Vario (napr. 955340 ).
Zvislé panely GARANT
Pomocou základových dosiek je možné pripevniť zvislé panely (shadowboardy) na dierovaný panel alebo lištu Multifix buď horizontálne, alebo pod uhlom 45°.
(Príklad položka 923210
).
Otvorené zásobníky GARANT
Otvorené zásobníky GARANT možno jednoducho pripevniť na dierovaný panel pomocou držiakov škatúľ alebo ich možno zavesiť priamo na lištu Multifix.
(Príklad položka 923215
).
Výrobky a ďalšie informácie
Všetky výrobky z nášho radu GARANT Easyfix nájdete v našom internetovom obchode.
Ďalšie informácie o našich výrobkoch GARANT Easyfix nájdete v našej brožúre.