Obojstranný brúsny kotúč GARANT
Obojstranné brúsenie v jednom pracovnom kroku.
Brúsi dvakrát lepšie – náš inovatívny brúsny kotúč s obojstranným brúsnym zrnom ponúka pôsobivo tenkú, avšak mimoriadne stabilnú konštrukciu. Je to prvý brúsny kotúč vhodný na bezpečné a účinné brúsenie na obmedzených miestach.
- Obojstranné brúsenie (bez rezania!).
- Maximálny dosah.
- Presné skosenie.
- Odstránenie otrepov.
- Brúsenie hrán a plôch s nízkym uhlom nábehu (3 – 5°).
- Vyhladzovanie zvarov.
- Hrubé a jemné brúsenie (3 stupne zrnitosti).
BRÚSI AJ DVAKRÁT
Konštrukcia:
- Extrémne tenká (3,5 mm).
- Veľmi odolná proti opotrebovaniu.
- Maximálny dosah.
Jednoduché upnutie kotúča:
- Závit M14 na priame upnutie na uhlové brúsky.
- Upínacia príruba s rozpernými krúžkami na kompenzáciu výšky vretena.
- Nevyžaduje sa žiadna oporná podložka.
- Účinná práca na obmedzených miestach.
- Všestranný rozsah použitia.
- Optimálne využitie brúsneho zrna.
- Vysoká rýchlosť úberu.
- Veľmi dlhá životnosť.
- Na všeobecné použitie na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, liatinu, neželezné kovy a drevo.
Pozorovacie otvory:
- Optimálny výhľad na obrobok.
- Vysoká kontrola pri brúsení.
- Cirkulácia vzduchu pre chladné brúsenie.
NEOČAKÁVANE VŠESTRANNÝ
Obojstranné brúsenie/maximálny dosah
1. Odstránenie otrepov a skosenie drážky. Odstránenie otrepov a konečné brúsenie vo veľmi úzkych priestoroch.
2. Odstránenie otrepov hornou a spodnou stranou brúsneho kotúča v jednom pracovnom kroku.
Presné skosenie
3. Presné skosenie hrán s veľmi nízkym uhlom nábehu (bez prečnievajúcej upínacej príruby).
Riadené brúsenie
4. Tri pozorovacie otvory v brúsnom kotúči umožňujú jasný výhľad na povrch obrobku.
VIDEO O VÝROBKU
Obojstranný brúsny kotúč GARANT
Toto video vám ukáže všestrannosť nového brúsneho kotúča GARANT. Presné skosenie hrán, nízky nábehový uhol a práca v úzkych priestoroch nepredstavujú pre obojstranný brúsny kotúč žiadny problém. Presvedčte sa sami!